Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumgummi dick, 800 mm Rack Vertikale Abschottung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3301.320 Rack Zubehör
Rittal 3301.320 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-3301320
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301320
EAN/GTIN:
     4028177504424
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Entlüftungsventil
SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 210x1915x110 mm, für Schrankhöhe: 2000 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177504424
Herstellerartikelnummer:
3301320
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301320
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301320, SK SCHAUMGUMMI DICK FÜR ABSCHOTTUNG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301320
Höhe:
1915.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
110.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
210.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.