Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Luftkanal, horizontale Luftführung, 1 HE, tiefenvariabel 223-356 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3301391
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301391
EAN/GTIN:
     4028177716629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
SK Luftkanal, für horizontale Luftführung, 1 HE, tiefenvariabel 223 - 356 mm, Stahlblech, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177716629
Herstellerartikelnummer:
3301391
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301391
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301391, SK 19"-Luftkanal
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301391
Höhe:
1.000
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachkanal, Flachkanalsystem, flachkanal stahl, flachkanal, rittal flachkanal, Luftkanal, Luftführung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.