Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rifrost-Outdoor 10 L für Wasser-Kreisläufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3301950
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301950
EAN/GTIN:
     4028177448674
Suchbegriffe:
Solar-Wärmeträgerflüssigkeit
Solarflüssigkeit
Wärmeleitpaste
solarflüssigkeit 10 liter
SK Kühlmedium für Chiller, Antifrogen-/Wassergemisch: 1:2, Gebinde: 10 l, Outdoor
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
38200000
GTIN:
4028177448674
Herstellerartikelnummer:
3301950
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301950
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301950, SK RIFROST-OUTDOOR 10L FÜR RK UND WWT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301950
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, Klimatisierung, Kühlmedium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.