Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rifrost-Outdoor 25 L für Wasser-Kreisläufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3301955
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301955
EAN/GTIN:
     4028177508323
Suchbegriffe:
Solar-Wärmeträgerflüssigkeit
Solarflüssigkeit
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
SK Kühlmedium für Chiller, Antifrogen-/Wassergemisch: 1:2, Gebinde: 25 l, Outdoor
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
38200000
GTIN:
4028177508323
Herstellerartikelnummer:
3301955
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301955
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301955, SK RIFROST-OUTDOOR 25L FÜR RK UND WWT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301955
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Kühlmedium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.