Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rifrost-Standard 10 l für Wasser-Kreisläufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3301960
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301960
EAN/GTIN:
     4028177448681
Suchbegriffe:
Solar-Wärmeträgerflüssigkeit
Solarflüssigkeit
Wärmeleitpaste
solarflüssigkeit 10 liter
SK Kühlmedium für Chiller, Antifrogen-/Wassergemisch: 1:4, Gebinde: 10 l
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
38200000
GTIN:
4028177448681
Herstellerartikelnummer:
3301960
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301960
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301960, SK RIFROST-STANDARD 10 L für RK und WWT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301960
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, Klimatisierung, Kühlmedium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.