Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rifrost-Standard 25 l für Wasser-Kreisläufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3301965
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301965
EAN/GTIN:
     4028177508330
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Solar-Wärmeträgerflüssigkeit
Solarflüssigkeit
Wärmeleitpaste
SK Kühlmedium für Chiller, Antifrogen-/Wassergemisch: 1:4, Gebinde: 25 l
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
38200000
GTIN:
4028177508330
Herstellerartikelnummer:
3301965
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301965
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301965, SK RIFROST-STANDARD 25L FÜR RK UND WWT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301965
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Klimatisierung, Kühlmedium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.