Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Kühlgerät in Edelstahl, Wandanbau, 320 W Basisregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3302200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3302200
EAN/GTIN:
     4028177379602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, 0,32 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 280 x 550 x 140 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177379602
Herstellerartikelnummer:
3302200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003302200
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3302200, SK RTT KÜHLGERÄT WAND 300W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3302200
Höhe:
550.000
Tiefe:
140.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
280.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
320.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,98*
€ 1.294,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,31*
€ 1.276,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.070,15*
€ 1.273,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,11*
€ 1.228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,97*
€ 1.198,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,99*
€ 1.174,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,71*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,41*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,82*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 52,64*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.