Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Wärmetauscher Schaltschrank
>
Artikel
RTT Kühlgerät in Querformat, Wandanbau, 320 W Basisregler, 115 V, 60 Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-3302310
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3302310
EAN/GTIN:
4028177429802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, Querformat, 0,32 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Stahlblech, BHT: 525 x 340 x 153 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429802
Herstellerartikelnummer:
3302310
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003302310
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 60 Hz3302310, SK RTT KÜHLGERÄT WAND QUER 300W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3302310
Höhe:
340.000
Tiefe:
153.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
525.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kühlgeräte
>
Wandanbau-Kühlgeräte
>
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Weitere Suchbegriffe:
wärmetauscher schaltschrank rittal
,
wärmetauscher schaltschrank
,
Schaltschrankklimatisierung
,
Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 810,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,10*
€ 1.062,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,64*
€ 1.058,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,02*
€ 1.028,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,24*
€ 1.003,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektr. Kondensatverdunster, B 280 mm, für Wandanbaukühlgeräte/L/W-Wärmetauscher
Rittal
3301500
ab € 217,36*
Zubehör
Filtermatte
Rittal
3286110
ab € 11,51*
Zubehör
Kondensatschlauch 8 x 1,5 x 10m Länge
Rittal
3301608
ab € 18,80*
Zubehör
Metallfilter
Rittal
3286120
ab € 51,94*
Zubehör
Türpositionsschalter, ohne Anschlussleitung, UL
Rittal
4127010
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen