Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3311030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311030
EAN/GTIN:
     4028177663718
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW.
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85312040
GTIN:
4028177663718
Herstellerartikelnummer:
3311030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311030
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3311030, Touchscreen-Display, farbig
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311030
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,30*
€ 565,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,25*
€ 559,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.