Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Wasseranschlusskit, oben/unten, Für LCP CW 3312.XXX, 3313.XXX, Länge 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3311040
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311040
EAN/GTIN:
     4028177663725
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Anschlussschlauch, für Wassernaschluss unten und oben, für LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
GTIN:
4028177663725
Herstellerartikelnummer:
3311040
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311040
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3311040, Anschlussschlauch oben/unten, LCP
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311040
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 477,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,76*
€ 632,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,80*
€ 607,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,94*
€ 586,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.