Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 20 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3311363
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311363
EAN/GTIN:
     4028177716643
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Rack/Inline DX, 20 kW, zur Dach-/Wandmontage, Spannungsversorgung: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 2282x510x480 mm, RAL 9003
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84189910
GTIN:
4028177716643
Herstellerartikelnummer:
3311363
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311363
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3311363, SK Verflüssiger, 20kW, DX
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311363
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.502,19*
€ 2.977,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.475,72*
€ 2.946,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,11*
€ 2.850,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,80*
€ 2.801,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,25*
€ 2.783,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.