Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodul UL, für LCP CW im VX IT Rack/Inline, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-3313016
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313016
EAN/GTIN:
     4028177954458
Suchbegriffe:
IT-Kühlung
IT-System
SK Lüftermodul, UL, für LCP Rack/Inline CW, auf Basis VX IT, Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglichin die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso, eine Redundanz erreicht oder die elektrische Leistungsaufnahme des LCPs, reduziert werden. RAL 9005
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Volumenstrom (freiblasend):
1990.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177954458
Herstellerartikelnummer:
3313016
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313016
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
3313016, SK Lüftermodul für LCP CW 3313.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313016
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,65*
€ 571,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,29*
€ 506,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.