Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Rack DX, 12 kW, RAL 7035, BHT:300x2000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-3313410
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313410
EAN/GTIN:
     4028177953833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
LCP Rack DX, 12 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1000 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
480.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
480.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
380.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953833
Herstellerartikelnummer:
3313410
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313410
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz3313410, SK LCP Rack DX, 12kW,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313410
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.412,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.617,78*
€ 12.635,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.557,34*
€ 12.563,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.429,42*
€ 12.411,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.412,07*
€ 12.390,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
3311360
ab € 1.357,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.