Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 2000 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3328500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3328500
EAN/GTIN:
     4028177323056
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323056
Herstellerartikelnummer:
3328500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003328500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3328500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3328500
Höhe:
1580.000
Tiefe:
295.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2100.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,56*
€ 2.319,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,46*
€ 2.298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,65*
€ 2.227,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,41*
€ 2.187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,87*
€ 2.170,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,43*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 11,79*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,19*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 36,99*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,77*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,25*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,61*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0675*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.