Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Displayrahmen, Kunststoff, BHT: 316x118x27,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3355700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3355700
EAN/GTIN:
     4028177927131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
SK Displayrahmen für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Kunststoff, BHT: 316 x 118 x 27,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177927131
Herstellerartikelnummer:
3355700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003355700
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3355700, SK Displayrahmen
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3355700
Höhe:
118.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
27.500
Breite:
316.000
RAL-Nummer:
7016
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Montagezubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.