Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Flach-Kühlgerät Wandanbau, 1500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3366.500 Rack-Kühlgerät Grau
Rittal 3366.500 Rack-Kühlgerät Grau
Artikel-Nr.:
     C513-3366500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3366500
EAN/GTIN:
     4028177429703
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, flach, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 435 x 1590 x 205 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429703
Herstellerartikelnummer:
3366500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003366500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3366500, SK RTT blue e FLACHKÜHLGERÄT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3366500
Höhe:
1590.000
Tiefe:
205.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
435.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.007,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.476,14*
€ 4.136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,35*
€ 4.038,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.173,95*
€ 3.777,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.030,54*
€ 3.606,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.007,34*
€ 3.578,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3377000
ab € 201,91*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 10,63*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,20*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,31*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 76,98*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 55,79*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,34*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.