Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Wärmetauscher Schaltschrank
>
Artikel
RTT Blue e Flach-Kühlgerät Wanda, 1500W Comfortregler, 3~ 400V 50Hz/460V 60Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-3366540
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3366540
EAN/GTIN:
4028177429727
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, flach, 1,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 435 x 1590 x 205 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429727
Herstellerartikelnummer:
3366540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003366540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3366540, SK RTT blue e FLAC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3366540
Höhe:
1590.000
Tiefe:
205.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
435.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kühlgeräte
>
Wandanbau-Kühlgeräte
>
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Weitere Suchbegriffe:
Schaltschrankklimatisierung
,
Kühlgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.292,98*
€ 2.728,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,84*
€ 2.703,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.175,29*
€ 2.588,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.123,31*
€ 2.526,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,77*
€ 2.470,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blendrahmen für Geräteeinbau
Rittal
3377000
ab € 201,29*
Zubehör
Blue e IoT Adapter zur Vernetzung von Blue e Kühlgeräten
Rittal
3124310
ab € 72,65*
Zubehör
Filtermatte für SK 3304/3305/3328/ 3329/3332... BxHxT 344x268x10
Rittal
3286400
ab € 11,75*
Zubehör
IoT Interface zur Vernetzung von Blue + Kühlgeräten und Blue e+ Chiller.
Rittal
3124300
ab € 284,95*
Zubehör
Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Master Slave Kabel f. Bus-System Rittal TopTherm Geräte m. Comfortregel.
Rittal
3124100
ab € 78,14*
Zubehör
Metallfilter f. SK 3304.../3305/3328 3329/3332... BxHxT 344x268x10
Rittal
3286410
ab € 56,30*
Zubehör
RiDiag II Diagnose Softw. inkl. Kabel für Rittal Kühlgeräte mit Comfortregelung
Rittal
3159100
ab € 88,43*
Zubehör
Türpositionsschalter, ohne Anschlussleitung, UL
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen