Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 500 W, Comfortregler, 115 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3382510
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3382510
EAN/GTIN:
     4028177323155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 380 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323155
Herstellerartikelnummer:
3382510
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003382510
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3382510, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3382510
Höhe:
417.000
Tiefe:
380.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
550.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,63*
€ 1.638,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,69*
€ 1.623,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,66*
€ 1.571,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,66*
€ 1.538,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,20*
€ 1.504,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286780
ab € 7,66*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,58*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,61*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,70*
Zubehör
Rittal
3286840
ab € 24,14*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 58,77*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,78*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 78,31*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,54*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,16*
Zubehör
Rittal
3286700
ab € 150,02*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,19*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.