Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 1500 W, Comfortregler, 2~ 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3384540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3384540
EAN/GTIN:
     4028177322882
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177322882
Herstellerartikelnummer:
3384540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003384540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz3384540, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3384540
Höhe:
417.000
Tiefe:
475.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.545,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,36*
€ 1.998,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,36*
€ 1.979,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,03*
€ 1.914,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,31*
€ 1.877,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,92*
€ 1.839,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,35*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 13,20*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,10*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,37*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 53,31*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,01*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,06*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,07*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,18*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,25*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,06*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.