Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen nach DIN Farbcode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4050742
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050742
EAN/GTIN:
     4028177805101
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 0,5 mm², AWG 20, weiß, lose, 8mm (breiter Schaft)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177805101
Herstellerartikelnummer:
4050742
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004050742
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4050742, AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 8 mm AWG 20
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4050742
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 8 mm AWG 20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 6,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.