Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen nach DIN Farbcode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal Aderendhülsen 1,0qmm AS 4050748 1=5000 DIN AWG18 8mm rot auf Gurt
Rittal Aderendhülsen 1,0qmm AS 4050748 1=5000 DIN AWG18 8mm rot auf Gurt
Artikel-Nr.:
     C513-4050748
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050748
EAN/GTIN:
     4028177805163
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Aderendhülsen für Crimpautomaten, 1 mm², rot, auf Gurt, 8mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177805163
Herstellerartikelnummer:
4050748
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004050748
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4050748, AS Aderendhülsen 1,0 mm² x 8 mm AWG 18
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4050748
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 1,0 mm² x 8 mm AWG 18
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,80*
€ 83,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,74*
€ 79,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,97*
€ 76,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,80*
€ 72,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.