Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen nach DIN Farbcode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4050750
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050750
EAN/GTIN:
     4028177805187
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Aderendhülsen für Crimpautomaten, 2,5 mm², blau, auf Gurt, 8mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177805187
Herstellerartikelnummer:
4050750
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004050750
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4050750, AS Aderendhülsen 2,5 mm² x 8 mm AWG 14
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4050750
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 2,5 mm² x 8 mm AWG 14
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,75*
€ 60,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,71*
€ 57,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,35*
€ 52,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.