Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen nach Rittal Farbcode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4050752
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050752
EAN/GTIN:
     4028177815810
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,14mm² grau
aderendhülse 0,14qmm
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 0.14 mm², AWG 26, 8 mm, grau, lose, 500 Stück
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177815810
Herstellerartikelnummer:
4050752
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004050752
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4050752, AS Aderendhülsen 0,14 mm² x 8 mm AWG 26
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4050752
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,14 mm² x 8 mm AWG 26
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.