Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen nach Rittal Farbcode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal Aderendhülsen 4,0qmm AS 4050782 1=500 AWG12 8mm grau lose
Rittal Aderendhülsen 4,0qmm AS 4050782 1=500 AWG12 8mm grau lose
Artikel-Nr.:
     C513-4050782
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4050782
EAN/GTIN:
     4028177815698
Suchbegriffe:
Aderendhülse
4 qmm aderendhülsen grau
aderendhülse 4mm²
aderendhülse grau
Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 4 mm², AWG 12, 8 mm, grau, lose, 500 Stück
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177815698
Herstellerartikelnummer:
4050782
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004050782
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4050782, AS Aderendhülsen 4,0 mm² x 8 mm AWG 12
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4050782
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 4,0 mm² x 8 mm AWG 12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.