Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal Multinorm 0,75qmm grau AS 4051549 auf Gurt 1=4000 (DIN Farbcode)
Rittal Multinorm 0,75qmm grau AS 4051549 auf Gurt 1=4000 (DIN Farbcode)
Artikel-Nr.:
     C513-4051549
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051549
EAN/GTIN:
     4028177937970
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülse 0,75mm²
aderendhülse grau
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 0,75mm²
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177937970
Herstellerartikelnummer:
4051549
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051549
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051549, AS Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051549
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,87*
€ 74,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,87*
€ 67,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.