Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4051598
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051598
EAN/GTIN:
     4028177938663
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen orange 0,5 mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20 VE=5.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177938663
Herstellerartikelnummer:
4051598
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051598
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051598, AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 10 mm AWG 20
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051598
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 10 mm AWG 20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,55*
€ 155,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,44*
€ 152,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,73*
€ 149,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,74*
€ 147,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.