Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal Aderendhülsen 0,5mm AS 4051695 2x10mm AWG20 1=5000
Rittal Aderendhülsen 0,5mm AS 4051695 2x10mm AWG20 1=5000
Artikel-Nr.:
     C513-4051695
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051695
EAN/GTIN:
     4028177938632
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse weiß
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20 VE=5.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177938632
Herstellerartikelnummer:
4051695
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051695
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051695, AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 10 mm AWG 20
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051695
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 10 mm AWG 20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,60*
€ 158,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,82*
€ 158,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,95*
€ 151,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,22*
€ 149,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,39*
€ 138,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.