Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal Aderendhülsen 0,75mm AS 4051696 2x10mm AWG18 1=5000
Rittal Aderendhülsen 0,75mm AS 4051696 2x10mm AWG18 1=5000
Artikel-Nr.:
     C513-4051696
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051696
EAN/GTIN:
     4028177938625
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177938625
Herstellerartikelnummer:
4051696
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051696
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051696, AS Aderendhülsen 0,75 mm² x 10 mm AWG 18
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051696
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,75 mm² x 10 mm AWG 18
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,52*
€ 162,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,96*
€ 160,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,11*
€ 154,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,55*
€ 151,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,40*
€ 140,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.