Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4051698
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051698
EAN/GTIN:
     4028177938687
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16 VE= 5.000 Stk. Farbe: schwarz, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177938687
Herstellerartikelnummer:
4051698
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051698
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051698, AS Aderendhülsen 1,5 mm² x 10 mm AWG 16
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051698
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 1,5 mm² x 10 mm AWG 16
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,32*
€ 162,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,75*
€ 160,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,22*
€ 157,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,74*
€ 155,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,84*
€ 146,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.