Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 0,02-10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     C513-4054300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054300
EAN/GTIN:
     4028177807709
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, 0,02 - 10 mm²
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
VDE-geprüft:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
max. Abisolierdurchmesser (AWG):
8
min. Abisolierdurchmesser (AWG):
34
max. Abisolierbereich (Querschnitt):
10.000
min. Abisolierbereich (Querschnitt):
0.020
GTIN:
4028177807709
Herstellerartikelnummer:
4054300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004054300
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4054300, AS Abisolierzange 0,02 - 10 mm²/AWG 34-8
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4054300
Länge:
191.000
Nettogewicht:
17.000
Ausführung des Griffes:
2-Komponenten
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, AS Abisolierzange 0,02 - 10 mm²/AWG 34-8
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.