Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize 9,5 mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Matrizen d:9,5mm AS 4055772 max.6mm
Rittal Matrizen d:9,5mm AS 4055772 max.6mm
Artikel-Nr.:
     C513-4055772
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055772
EAN/GTIN:
     4028177920750
Suchbegriffe:
Stromschienenbearbeitung
AS Matrize 9,5 mm, rund
Matrize zum Stanzen von Stromschienen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82073010
GTIN:
4028177920750
Herstellerartikelnummer:
4055772
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055772
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055772, AS Matrize 9,5 mm, rund
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055772
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
4055800
ab € 19.658,28*
Sonstiges
Rittal
4055700
ab € 4.992,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.