Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PS 4116.000 Regal-Platte
Rittal PS 4116.000 Regal-Platte
Rittal PS 4116.000 Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     C513-4116000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4116000
EAN/GTIN:
     4028177091818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 600 mm, T: 90 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177091818
Herstellerartikelnummer:
4116000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004116000
Produkttypbezeichnung:
PS
Artikelbezeichnung:
4116000, PS BLECHSCHALTPLANTASCHE 600MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4116000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Verteilertür, schaltplantasche rittal, rack zubehör, Dokumentenablage, Dokumententasche
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
4115000
ab € 19,34*
Ähnlich
Rittal
4118000
ab € 22,90*
Ähnlich
ELMEKO
71ST3650
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.