Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen, ungelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4398.500 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4398.500 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4398.500 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4398500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4398500
EAN/GTIN:
     4028177522794
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Schaltschrank
schaltschrank rittal
TS Tragschiene, für VX, TS, VX SE, für B/T: 800 mm, ungelocht
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177522794
Herstellerartikelnummer:
4398500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004398500
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
4398500, TS TRAGSCHIENEN, UNGELOCHT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4398500
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 18,85*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 19,88*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,0975*
€ 20,4675*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,9425*
€ 29,055*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 33,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.