Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen TS 35/15, EN 60715, für TS/SE, Länge 755mm, für BT 800 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Rittal 4935.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4935.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4935000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4935000
EAN/GTIN:
     4028177114418
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
SZ Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 800 mm, L: 755 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177114418
Herstellerartikelnummer:
4935000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004935000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4935000, SZ TRAGSCHIENE TS35/15
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4935000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 48,68*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 50,09*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 38,45*
€ 50,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,88*
€ 50,67*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,93*
€ 50,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,68*
€ 57,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,82*
€ 56,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,30*
€ 53,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,25*
€ 50,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,28*
€ 49,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,20*
€ 44,27
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.