Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte für TP, BT 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5001130
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5001130
EAN/GTIN:
     4028177501539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
CM Abschlussplatte, für TP, für BT: 600x400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177501539
Herstellerartikelnummer:
5001130
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005001130
Produkttypbezeichnung:
CM
Artikelbezeichnung:
5001130, CM ABSCHLUSSPLATTE F.SCHRANK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5001130
Höhe:
24.500
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.