Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Seitenwand, vertikal geteilt, HxT: 2000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.236 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.236 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.236 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     C513-5301236
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301236
EAN/GTIN:
     4028177955776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955776
Herstellerartikelnummer:
5301236
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301236
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5301236, VX IT Seitenwand, vertikal geteilt
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301236
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.