Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Seitenwand, horizontal geteilt, für HxT: 2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.254 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.254 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     C513-5301254
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301254
EAN/GTIN:
     4028177950610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Seitenwand, horizontal geteilt für VX IT, zum Verschließen von IT-Schranksystemen, in Einzelaufstellung oder Anreihung. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177950610
Herstellerartikelnummer:
5301254
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301254
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5301254, VX IT Seitenwand, horizontal geteilt
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301254
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.