Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Seitenwand, horizontal geteilt, für HxT: 2200x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.257 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.257 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     C513-5301257
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301257
EAN/GTIN:
     4028177950641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Seitenwand, horizontal geteilt für VX IT, zum Verschließen von IT-Schranksystemen, in Einzelaufstellung oder Anreihung. Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177950641
Herstellerartikelnummer:
5301257
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301257
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5301257, VX IT Seitenwand, horizontal geteilt
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301257
Höhe:
2200.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.