Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Schottwand vertikal geteilt, verschraubbar, HxT: 2000x1200, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.284 Rack Zubehör
Rittal 5301.284 Rack Zubehör
Rittal 5301.284 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-5301284
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301284
EAN/GTIN:
     4028177954854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
rittal rack zubehör
Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT, Zur nachträglichen Montage/Demontage, von angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177954854
Herstellerartikelnummer:
5301284
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301284
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5301284, VX IT Schottwand vertikal geteilt
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301284
Höhe:
2000.000
Tiefe:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Isolierwand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5301310
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.