Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
VX IT Schottwand einteilig einschiebbar, HxT: 2200x1000, Stahlblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5301287
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5301287
EAN/GTIN:
4028177954878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
rittal rack zubehör
Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177954878
Herstellerartikelnummer:
5301287
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301287
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5301287, VX IT Schottwand einteilig einschiebbar
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301287
Höhe:
2200.000
Tiefe:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Wände
>
Trenn- und Schottwände
>
Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT
Weitere Suchbegriffe:
rack zubehör
,
für TS IT
,
Isolierwand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VX IT Anreihverbinder, außen, 3 mm, zur Montage von Schottwand, einteilig
Rittal
5301310
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen