Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Schottwand einteilig einschiebbar, HxT: 2200x1200, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.300 Rack Zubehör
Rittal 5301.300 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-5301300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301300
EAN/GTIN:
     4028177954915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
rittal rack zubehör
Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177954915
Herstellerartikelnummer:
5301300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301300
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5301300, VX IT Schottwand einteilig einschiebbar
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301300
Höhe:
2200.000
Tiefe:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, für TS IT, Isolierwand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5301310
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.