Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1800 mm, für 19" dynamic, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5302003
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302003
EAN/GTIN:
     4028177955189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19" Luftleitblech
Luftführungsblech
Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 800x1800 mm, RAL 9005
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
800.000
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955189
Herstellerartikelnummer:
5302003
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302003
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5302003, VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1800, dyn
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302003
Höhe:
1800.000
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Rittal
7829150
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.