Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Luftleitblech, BxH: 600x2000 mm, für 19" dynamic, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5302004
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302004
EAN/GTIN:
     4028177955196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19" Luftleitblech
Luftführungsblech
Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 600x2000 mm, RAL 9005
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955196
Herstellerartikelnummer:
5302004
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302004
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5302004, VX IT Luftleitblech, BxH: 600x2000, dyn
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302004
Höhe:
2000.000
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
7829150
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.