Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1800 mm, für 19" standard, RAL 9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5302013
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5302013
EAN/GTIN:
4028177955288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene standard, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. 800x1800 mm, RAL 9005
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
800.000
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955288
Herstellerartikelnummer:
5302013
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302013
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5302013, VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1800, std
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302013
Höhe:
1800.000
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zölliger Ausbau
>
Seitliche Verblendungen
>
Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene standard
Weitere Suchbegriffe:
19" Luftleitblech
,
Luftführungsblech
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen