Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Gleitschienen Festeinbau, Ebenenabstand 620/645, 200 kg, 2 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 5302.033 Rack Zubehör Rack Führungsschiene
Rittal 5302.033 Rack Zubehör Rack Führungsschiene
Rittal 5302.033 Rack Zubehör Rack Führungsschiene
Rittal 5302.033 Rack Zubehör Rack Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     513-5302033
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302033
EAN/GTIN:
     4028177952621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Gleitschiene, 2 HE, Festeinbau, Schwerlast, für VX IT, Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene, Zur Unterstützung schwerer Einbauten, Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177952621
Herstellerartikelnummer:
5302033
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302033
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5302033, VX IT Schwerlast-Gleitschienen, 2 HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302033
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, Tragschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 72,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,60*
€ 72,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,98*
€ 74,50*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 59,41*
€ 74,76*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 60,31*
€ 75,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,56*
€ 86,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,39*
€ 84,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,70*
€ 79,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.