Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrasse für VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5302120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302120
EAN/GTIN:
     4028177952713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabeltrasse, für VX, VX IT, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, bei Netzwerk- und Serveranwendungen, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177952713
Herstellerartikelnummer:
5302120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302120
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5302120, VX Kabeltrasse, BH: 145x2000 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302120
Höhe:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
145.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Kabelführung, Kabelrangierung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7111212
ab € 4,254*
Zubehör
Rittal
7111222
ab € 8,68*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.