Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT 19" Profilschienen, dynamic, vorne, 47 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 5302.156 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.156 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     C513-5302156
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302156
EAN/GTIN:
     4028177960046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 47 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177960046
Herstellerartikelnummer:
5302156
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302156
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302156, VX IT 19"-Profilschienen dynamic, vorne
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302156
Höhe:
47.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 48,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,86*
€ 146,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,98*
€ 145,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,46*
€ 133,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,20*
€ 131,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,41*
€ 115,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302160
ab € 12,35*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 38,40*
Zubehör
Rittal
5302164
ab € 87,44*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.