Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
RITTAL
>
RITTAL
>
Zubehör
>
19"-Ausbautechnik
>
Blindpanels und Frontplatten
>
Belüftungsblende, 482,6 mm (19")
>
Artikel
Belüftungsblende 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5302201
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5302201
EAN/GTIN:
4028177952898
Suchbegriffe:
19" Blindpanel
19" Lüftungsplatte
Belüftungsblende 482,6 mm (19"), 1 HE, Stahlblech, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177952898
Herstellerartikelnummer:
5302201
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302201
Produkttypbezeichnung:
IT
Artikelbezeichnung:
5302201, IT Belüftungspanel, 19", 1 HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302201
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
19"-Ausbautechnik
>
Blindpanels und Frontplatten
>
Belüftungsblende, 482,6 mm (19")
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Sonstiges
Innensechsrundschraube M5x16 mm
Rittal
7094130
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen