Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,IP55,19"-Profile standard,RAL7035,BHT 800x2000x800mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5307.134 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5307.134 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5307134
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5307134
EAN/GTIN:
     4028177944961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000x800 mm, 42 HE,IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944961
Herstellerartikelnummer:
5307134
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005307134
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5307134, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2000x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5307134
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 960,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,14*
€ 1.258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,18*
€ 1.253,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,55*
€ 1.216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,66*
€ 1.186,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,60*
€ 1.143,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,558*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,70*
Zubehör
Rittal
5501725
ab € 145,90*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,98*
Zubehör
Rittal
7186735
ab € 52,31*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,52*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 64,68*
Zubehör
Rittal
5501705
ab € 74,01*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,81*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,03*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,78*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 79,61*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 7,645*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.