Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, IP55, Leerschrank, RAL7035, BHT 600x1800x600mm, 38HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5327.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5327.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5327190
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5327190
EAN/GTIN:
     4028177945487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x1800x600 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945487
Herstellerartikelnummer:
5327190
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005327190
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5327190, VX IT leer RAL 7035 BHT 600x1800x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5327190
Höhe:
1800.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,95*
€ 838,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,30*
€ 828,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,41*
€ 807,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,61*
€ 737,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,558*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,81*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,70*
Zubehör
Rittal
7164035
ab € 35,85*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 38,69*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 52,25*
Zubehör
Rittal
7465035
ab € 57,08*
Zubehör
Rittal
5501460
ab € 69,98*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,17*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,77*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,50*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,77*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.